曜日別特売
22UERL4.5UNP25C Uスタイル 外径ねじ切チップ ユニファイ(UN) カーメックス 54738733

Uスタイル 外径ねじ切チップ ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)ピッチ(山数/inch)4.5材種P25C注文コード54738733品番22UERL4.5UNP25C
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ピッチ(山数/inch)4.5使用コーナー数3チップサイズ22U材種P25C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする