曜日別特売
27UEIRL3.25WBMA Uスタイル 内外径ねじ切チップ ウィット(WHIT) カーメックス 54738977

Uスタイル 内外径ねじ切チップ ウィット(WHIT)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)
ピッチ範囲(山数/inch)3.25
材種BMA
内容量1ケース(5個)注文コード54738977品番27UEIRL3.25WBMA
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ピッチ範囲(山数/inch)3.25使用コーナー数3チップサイズ27U材種BMA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする