曜日別特売
27VIR3ACMEMXC 内径ねじ切バーチカルチップ アクメ(ACME) カーメックス 54740797

内径ねじ切バーチカルチップ アクメ(ACME)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)3
勝手
材種MXC
内容量1ケース(5個)注文コード54740797品番27VIR3ACMEMXC
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チップ寸法(mm)27ピッチ範囲(山数/inch)3勝手最小穴径(mm)55材種MXC使用コーナー数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする