カーメックス
裏座ぐり ダブテイルミニチャンファー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全長(mm)
39
39
51
58
刃径(mm)
2.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54741007
品番
MC03025C7A45
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
刃数
3
全長(mm)
39
寸法H(mm)
0.5
先端角(°)
45°
首長(mm)
7.5
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
2.5