16ER20UN2MBMA 外径ねじ切チップ マルチ刃 ユニファイ(UN) カーメックス 54741199

外径ねじ切チップ マルチ刃 ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
材種BMA
内容量1ケース(10個)注文コード54741199品番16ER20UN2MBMA
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
刃数2勝手アンビルAE16Mピッチ範囲(山数/inch)20材種BMAチップ寸法(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする