曜日別特売
16ER1.5MJMXC 外径ねじ切チップ MJ(ISO5855) カーメックス 54741786

外径ねじ切チップ MJ(ISO5855)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.5
材種MXC
内容量1ケース(10個)注文コード54741786品番16ER1.5MJMXC
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チップ寸法(mm)16ピッチ(mm)1.5勝手材種MXC使用コーナー数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする