カーメックス
外径ねじ切チップ MJ(ISO5855)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ピッチ(mm)
1.25
1.0
1.25
1.5
2.0
材種
MXC
BMA
MXC
P25C
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54741813
品番
16ER1.25MJMXC
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
16
ピッチ(mm)
1.25
勝手
右
材種
MXC
使用コーナー数
3