カーメックス
外径ねじ切チップ マルチ刃 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(10個)
チップ寸法(mm)
22
ピッチ(mm)
2.0
注文コード
54743895
品番
22ER2.0ISO3MP25
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・ピッチ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チップ寸法(mm)
22
ピッチ(mm)
2.0
勝手
右
材種
P25C
使用コーナー数
3