カーメックス
外径ねじ切チップ マルチ刃 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(5個)
チップ寸法(mm)
27
ピッチ(mm)
3.0
注文コード
54743913
品番
27ER3.0ISO2MMXC
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・ピッチ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チップ寸法(mm)
27
ピッチ(mm)
3.0
勝手
右
材種
MXC
使用コーナー数
3