曜日別特売
27ER3.0ISO2MP25 外径ねじ切チップ マルチ刃 ISOメートルねじ用 カーメックス 54743929

外径ねじ切チップ マルチ刃 ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)チップ寸法(mm)27ピッチ(mm)3.0注文コード54743929品番27ER3.0ISO2MP25
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
チップ寸法(mm)27ピッチ(mm)3.0勝手材種P25C使用コーナー数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする