曜日別特売
16ER16UNJ2MBMA 外径ねじ切チップ マルチ刃 UNJ カーメックス 54743938

外径ねじ切チップ マルチ刃 UNJ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
材種BMA
内容量1ケース(10個)注文コード54743938品番16ER16UNJ2MBMA
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チップ寸法(mm)16ピッチ範囲(山数/inch)16刃数2勝手材種BMA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする