カーメックス
スイスライン 左勝手 突っ切りチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(5個)
チップ寸法(mm)
20
注文コード
54745566
品番
GP20LNW25T64BLU
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
2.5
勝手
左
角度α(°)
0
寸法Tmax(mm)
6.4
使用コーナー数
3
チップ寸法(mm)
20