GP20RRW18T64BLU スイスライン 右勝手 突っ切りチップ カーメックス 54746564

スイスライン 右勝手 突っ切りチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)チップ寸法(mm)20注文コード54746564品番GP20RRW18T64BLU
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法W(mm)1.8勝手角度α(°)15寸法Tmax(mm)6.4使用コーナー数3チップ寸法(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする