カーメックス
スイスライン 右勝手 外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)
48-16
48-16
14-8
48-8
ピッチ範囲(mm)
0.5-1.5
0.5-1.5
1.75-3.0
0.5-3.0
材種
BLU
BLU
K20
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54746905
品番
GT19RA55BLU
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃先角度(°)
55
チップ寸法(mm)
19
ピッチ範囲(mm)
0.5-1.5
ピッチ範囲(山数/inch)
48-16
寸法X(mm)
2.8
寸法Y(mm)
1.0
勝手
右
材種
BLU
使用コーナー数
3