GT19RG55BLU スイスライン 右勝手 外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55° カーメックス 54746923

スイスライン 右勝手 外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)14-8
ピッチ範囲(mm)1.75-3.0
材種BLU
内容量1ケース(5個)注文コード54746923品番GT19RG55BLU
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃先角度(°)55チップ寸法(mm)19ピッチ範囲(mm)1.75-3.0ピッチ範囲(山数/inch)14-8寸法X(mm)2.8寸法Y(mm)1.7勝手材種BLU使用コーナー数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする