22EL4SAGEP25C 外径ねじ切チップ SAGENGEWINDE(DIN513) カーメックス 54749215

外径ねじ切チップ SAGENGEWINDE(DIN513)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ(mm)4.0
勝手
材種P25C
内容量1ケース(10個)注文コード54749215品番22EL4SAGEP25C
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ピッチ(mm)4.0勝手使用コーナー数3材種P25Cチップ寸法(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする