カーメックス
外径ねじ切チップ SAGENGEWINDE(DIN513)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ピッチ(mm)
3.0
2.0
4.0
3.0
勝手
左
右
左
材種
BMA
BMA
MXC
P25C
全18種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54749267
品番
22EL3SAGEBMA
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
3.0
勝手
左
使用コーナー数
3
材種
BMA
チップ寸法(mm)
22