曜日別特売
16VER14NPTMXC 外径ねじ切バーチカルチップ NPT カーメックス 54749897

外径ねじ切バーチカルチップ NPT

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)14
勝手
材種MXC
内容量1ケース(10個)注文コード54749897品番16VER14NPTMXC
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チップ寸法(mm)16ピッチ範囲(山数/inch)14勝手材種MXC使用コーナー数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする