カーメックス
タイニーツール MCRバー チャンファリング&ボーリング用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1本
寸法F(mm)
3.3
1.3
1.7
2.1
2.8
3.3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54751123
品番
MCR7R0.2L20
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
7.0
全長(mm)
62
首長(mm)
20
寸法R(mm)
0.20
寸法H(mm)
1.5
寸法H1(mm)
0.8
寸法F(mm)
3.3
最小穴径(mm)
7.1
材種
BXC