カーメックス
タイニーツール MGRバー 溝入れ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
材種
BXC
首長(mm)
15
注文コード
54751516
品番
MGR4B1.0L15
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
4.0
全長(mm)
51
首長(mm)
15
寸法B(mm)
1.0
H(mm)
1.0
寸法F(mm)
1.7
最小穴径(mm)
4.1
材種
BXC