曜日別特売
MGR6B1.0L15 タイニーツール MGRバー 溝入れ用 カーメックス 54751647

タイニーツール MGRバー 溝入れ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材種BXC首長(mm)15注文コード54751647品番MGR6B1.0L15
参考基準価格(税別)¥6,670販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
シャンク径(mm)6.0全長(mm)51首長(mm)15寸法B(mm)1.0H(mm)1.4寸法F(mm)2.8最小穴径(mm)6.1材種BXC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする