カーメックス
タイニーツール MGRバー 溝入れ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
材種
BXC
首長(mm)
22
注文コード
54751683
品番
MGR6B1.0L22
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
6.0
全長(mm)
51
首長(mm)
22
寸法B(mm)
1.0
H(mm)
1.4
寸法F(mm)
2.8
最小穴径(mm)
6.1
材種
BXC