カーメックス
タイニーツール MGRバー 溝入れ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
材種
BXC
首長(mm)
30
注文コード
54751866
品番
MGR7B1.5L30
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
7.0
全長(mm)
62
首長(mm)
30
寸法B(mm)
1.5
H(mm)
2.5
寸法F(mm)
3.3
最小穴径(mm)
7.1
材種
BXC