曜日別特売
16IR24UN2MMXC 内径ねじ切チップ マルチ刃 ユニファイ(UN) カーメックス 54755777

内径ねじ切チップ マルチ刃 ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)チップ寸法(mm)16ピッチ範囲(山数/inch)24注文コード54755777品番16IR24UN2MMXC
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
勝手ピッチ範囲(山数/inch)24使用コーナー数3材種MXCチップ寸法(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする