カーメックス
内径ねじ切チップ 油井管用(API ROUND)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
材種
P25C
BMA
MXC
P25C
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54756084
品番
16IR8APIRDP25C
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
8
使用コーナー数
3
材種
P25C
チップ寸法(mm)
16
TAPER IPF
0.75