カーメックス
内径ねじ切チップ 油井管用(V-0.055)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
材種
P25C
BMA
MXC
P25C
チップ寸法(mm)
22
16
22
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54756145
品番
22IR6API551.5P2
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
22
勝手
右
材種
P25C
TAPER IPF
1.5
仕様
接続No.あるいはサイズ:NC16