11IR48UNJP25C 内径ねじ切チップ UNJ カーメックス 54756294

内径ねじ切チップ UNJ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)48
勝手
材種P25C
チップ寸法(mm)11
内容量1ケース(10個)注文コード54756294品番11IR48UNJP25C
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
勝手ピッチ範囲(山数/inch)48使用コーナー数3材種P25Cチップ寸法(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする