カーメックス
内径ねじ切チップ UNJ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)
24
48
44
40
36
32
28
24
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
勝手
右
右
左
材種
MXC
BMA
MXC
P25C
チップ寸法(mm)
11
11
16
全117種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54756486
品番
11IR24UNJMXC
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
24
使用コーナー数
3
材種
MXC
チップ寸法(mm)
11