カーメックス
内径ねじ切チップ アクメ(ACME)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(10個)
1ケース(10個)
1ケース(5個)
ピッチ範囲(山数/inch)
16
16
14
12
10
8
6
5
4
材種
MXC
BXC
BMA
MXC
P25C
チップ寸法(mm)
16
8
11
16
22
27
全31種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54757518
品番
16IR16ACMEMXC
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
16
ピッチ範囲(山数/inch)
16
勝手
右
材種
MXC
使用コーナー数
3