カーメックス
内径ねじ切チップ マルチ刃 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(10個)
1ケース(10個)
1ケース(5個)
ピッチ(mm)
1.5
1.5
3
材種
MXC
BMA
MXC
P25C
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54758026
品番
22IR1.5ISO3MMXC
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
刃数
3
ピッチ(mm)
1.5
使用コーナー数
3
材種
MXC
チップ寸法(mm)
22