27VIRV60MXC 内径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し60° カーメックス 54758148

内径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し60°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
材種MXC
内容量1ケース(5個)注文コード54758148品番27VIRV60MXC
参考基準価格(税別)¥44,550販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
勝手ピッチ範囲(mm)6.0-10.0ピッチ範囲(山数/inch)4-2.5使用コーナー数3材種MXCチップ寸法(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする