曜日別特売
27VIR10.0ISOBMA 内径ねじ切バーチカルチップ ISOメートルねじ用 カーメックス 54758193

内径ねじ切バーチカルチップ ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ(mm)10.0
勝手
材種BMA
内容量1ケース(5個)注文コード54758193品番27VIR10.0ISOBMA
参考基準価格(税別)¥44,550販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ピッチ(mm)10.0勝手使用コーナー数3材種BMAチップ寸法(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする