GT25L0.5ISOBLU ポリゴンスイスライン ねじ切チップ ISOメートルねじ用 カーメックス 54759259

ポリゴンスイスライン ねじ切チップ ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(3個)ピッチ(mm)0.5注文コード54759259品番GT25L0.5ISOBLU
参考基準価格(税別)¥13,110販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ピッチ(mm)0.5寸法Y(mm)0.6使用コーナー数2材種BLUチップ寸法(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする