カーメックス
ポリゴンスイスライン ねじ切チップ ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(3個)
ピッチ範囲(山数/inch)
32
注文コード
54759539
品番
GT25L32UNBLU
参考基準価格(税別)
¥13,110
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Y(mm)
0.7
ピッチ範囲(山数/inch)
32
使用コーナー数
2
材種
BLU
チップ寸法(mm)
25