T8KR09H10BLU ミニツールズ フルラジアス溝入れチップ カーメックス 54762698

ミニツールズ フルラジアス溝入れチップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法R(mm)0.9
寸法Dmin(Φmm)8.4
内容量1ケース(10個)注文コード54762698品番T8KR09H10BLU
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チップタイプT8溝幅W(mm)1.8(±0.02)寸法R(mm)0.9寸法F(mm)4.1材種BLUH(最大)(mm)1.0寸法Dmin(Φmm)8.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする