T8U55BLU ミニツールズ 内径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55° カーメックス 54763276

ミニツールズ 内径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)16-14
内容量1ケース(10個)注文コード54763276品番T8U55BLU
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チップタイプT8ピッチ範囲(mm)1.75-2.0ピッチ範囲(山数/inch)16-14寸法F(mm)4.4寸法Y(mm)1.2材種BLU寸法Dmin(Φmm)8.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする