21E24UNJ ミルスレッド 外径ねじ切チップ UNJ カーメックス 54763495

ミルスレッド 外径ねじ切チップ UNJ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)24
寸法T(mm)4.7
内容量1ケース(5個)注文コード54763495品番21E24UNJ
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法H(mm)12寸法T(mm)4.7ピッチ範囲(山数/inch)24チップ寸法(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする