30-8ABUT ミルスレッド 内外径ねじ切チップ  AMERICAN BUTTRESS カーメックス 54763687

ミルスレッド 内外径ねじ切チップ AMERICAN BUTTRESS

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)
ピッチ範囲(山数/inch)8
寸法T(mm)5.6
内容量1ケース(5個)注文コード54763687品番30-8ABUT
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
寸法H(mm)16寸法T(mm)5.6ピッチ範囲(山数/inch)8チップ寸法(mm)30内径/外径共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする