カーメックス
ミルスレッド 内外径ねじ切チップ AMERICAN BUTTRESS
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(5個)
1ケース(5個)
1ケース(2個)
ピッチ範囲(山数/inch)
4
16
12
10
8
6
4
寸法T(mm)
5.6
4.7
5.6
6.3
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54763705
品番
30-4ABUT
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
16
寸法T(mm)
5.6
ピッチ範囲(山数/inch)
4
チップ寸法(mm)
30
内径/外径
共用