カーメックス
ミルスレッド 内外径ねじ切チップ 油井管用(API ROUND)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(5個)
1ケース(5個)
1ケース(2個)
ピッチ範囲(山数/inch)
10
10
8
寸法T(mm)
4.7
4.7
5.6
6.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54763723
品番
21-10APIRD
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
21
内径/外径
共用
ピッチ範囲(山数/inch)
10
寸法H(mm)
12
寸法T(mm)
4.7