曜日別特売
40I3.5ACME ミルスレッド 内径ねじ切チップ アクメ(ACME) カーメックス 54764064

ミルスレッド 内径ねじ切チップ アクメ(ACME)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)
ピッチ範囲(山数/inch)3.5
寸法T(mm)6.3
内容量1ケース(2個)注文コード54764064品番40I3.5ACME
参考基準価格(税別)¥54,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チップ寸法(mm)40ピッチ範囲(山数/inch)3.5寸法H(mm)20寸法T(mm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする