カーメックス
外径ねじ切チップ バム(VAM)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)
6
8
6
5
材種
BMA
BMA
MXC
P25C
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54765473
品番
22ER6VAMBMA
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
6
使用コーナー数
3
材種
BMA
チップ寸法(mm)
22