曜日別特売
16ER1.5ISO2MMXC 外径ねじ切チップ マルチ刃 ISOメートルねじ用 カーメックス 54765577

外径ねじ切チップ マルチ刃 ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.5
材種MXC
内容量1ケース(10個)注文コード54765577品番16ER1.5ISO2MMXC
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
刃数2ピッチ(mm)1.5勝手使用コーナー数3材種MXCチップ寸法(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする