カーメックス
外径ねじ切チップ マルチ刃 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ピッチ(mm)
1.5
1.0
1.5
材種
P25C
BMA
MXC
P25C
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54765586
品番
16ER1.5ISO2MP25
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
刃数
2
ピッチ(mm)
1.5
勝手
右
使用コーナー数
3
材種
P25C
チップ寸法(mm)
16