27ER4API502BMA 外径ねじ切チップ 油井管用(V-0.050) カーメックス 54766015

外径ねじ切チップ 油井管用(V-0.050)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(5個)材種BMA注文コード54766015品番27ER4API502BMA
参考基準価格(税別)¥30,050販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チップ寸法(mm)27ピッチ範囲(山数/inch)4勝手材種BMA使用コーナー数3TAPER IPF2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする