カーメックス
超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
3
4
5
6
8
10
12
16
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
刃長(mm)
5
5
9
10
12
14
16
27
刃数
3
3
4
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54768955
品番
RM0603C05CR3
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
寸法W(mm)
0.2
刃数
3
刃長(mm)
5
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃径(Φmm)
3
材種
CR3