MC10DA90 超硬ソリッド 面取りエンドミル カーメックス 54769829

超硬ソリッド 面取りエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シャンク径(mm)10
全長(mm)72
寸法D(mm)0.8
角度α(°)90
内容量1本注文コード54769829品番MC10DA90
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
全長(mm)
72
寸法D(mm)
0.8
寸法l1(mm)
4.6
角度α(°)
90
シャンク径(mm)
10
刃数
4
材種
CR3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする