曜日別特売
11IL16ACMEMXC 内径ねじ切チップ アクメ(ACME) カーメックス 54771536

内径ねじ切チップ アクメ(ACME)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)
ピッチ範囲(山数/inch)16
材種MXC
チップ寸法(mm)11
内容量1ケース(10個)注文コード54771536品番11IL16ACMEMXC
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チップ寸法(mm)11ピッチ範囲(山数/inch)16勝手材種MXC使用コーナー数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする