16-651 ファンタジーカード ササガワ 54774564

ファンタジーカード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
材質ケント紙(186g/m2)
ケント紙(186g/m<sup>2</sup>)
ケント紙
模様ミニョン
内容量1冊(15枚)注文コード54774564品番16-651
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

抜き型で、デザインに合わせた浮き出し加工を施した、優しいタッチのデザイン。プレゼント等に用いるようなメッセージカードや商品特徴を強調したコメントPOP用のカードとして最適。手書きPOP「コトPOP」用のカードとしても人気です。Best wishes for your happiness.(あなたの幸せを願っています)

模様ミニョン材質ケント紙(186g/m2)質量(g)15寸法(縦×横)(mm)55×90
注意
※本品はプリンタ対応ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする