#9800 ウインドキャッチ FUKUTOKU(福徳産業) 54776558

#9800 ウインドキャッチ FUKUTOKU(福徳産業) 54776558
#9800 ウインドキャッチ FUKUTOKU(福徳産業) 54776558
#9800 ウインドキャッチ FUKUTOKU(福徳産業) 54776558

ウインドキャッチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
蛍光オレンジ
内容量1枚注文コード54776558品番#9800
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

氷・保冷剤・水での気化熱対応。
保冷剤又は水・氷を直接収納できる高吸水繊維組み込みのポケット式。
結露・水漏れ軽減。洗濯して繰り返し使用できます。

用途
対応保冷剤:FK-C-FOUR(別売)
材質ポリエステル100%、(銀色部分)ナイロン100%、【詰物】アクリル、合成繊維(アクリレート系)、ポリエステル、レーヨン、ポリエチレン蛍光オレンジサイズフリー質量(g)51縦(cm)20横(cm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54776558
2020-07-08
用途: 内装工事
有限会社シン・ネットワーク

氷が直接入れられるポケットが付いている優れ物!クーラーボックスの氷を入れても良し、別売りの保冷剤を入れても良し、頬まで覆い空調服の風も冷たく感じて助かります。暗がりでは再帰反射テープが高輝度なので視認性も高く、安全面にも考慮された暑さ対策を兼ねた良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする